Beli regulator angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Current (A): 16
    • Housing Color: White
    • No. of Poles: 2
    • Voltage (V): 250
  2. OMRON Proximity Sensor E2E/E2EQ NEXT DC 2-Wire System (Sensor Proksimitas)
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp339.900

    Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Working Pressure (psi): 0-1115
    • Maximum Pressure (psi): 220
  4. EMC One Touch-in Fitting ZPY series (Sambungan Y)
    Mulai

    Rp7.900

    EMC One Touch-in Fitting ZPY series (Sambungan Y)
    atribut:
    • Series: ZPY
    • Working Medium: Air, Vacuum
    • Working Pressure (MPa): 0-0.8
    • Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
    • Working Temperature (°C): 0-60
    • Tube Material: Nylon/PU tube
  5. monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara)
    Mulai

    Rp639.900

    monotaro Filter Regulator (Semi-Automatic Drain) (Regulator Filter Udara)
    Deskripsi:
    And removal of 5 micro m or more solid contaminants and the drain contained in the compressed air, allowing pressure control of the outlet side.
    atribut:
    • Drainage unit Port size (Rc): 43473
    • Pressure gauge connection caliber: Rc1 / 8
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Filtration rating ( micro m): Five
    • Filter Drain Capacity (ml): 80
    • Accessories: Pressure gauge, bracket
    • Auto drain Specification: Semi-auto drain
    • Ball Material: Polycarbonate
    • Body Material: Zinc alloy
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Case: Zinc alloy case with case guard
    • Filter: Semi auto drain
    • Fluid: Compressed air
    • Lid Material: Polyacetal
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Mounting Method: With bracket
    • Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
    • Pressure Gauge: With pressure gauge
    • Proof Pressure (MPa): 1.2
    • Screw Type: Rc
    • Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
    • Set Pressure Unit: MPa
  6. Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Mulai

    Rp149.900

    Etona Stapler Tembak (Gun Tacker)
    Deskripsi:
    Stapler Tembak Etona E 23 Gun TackerStapler Tembak atau yang biasa disebut GuntackerUntuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu.Isi Staples seri 13/6, 13/8
    atribut:
    • Dimensions (cm): 25x15x20
  7. Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Schneider Electric Spacial CRN (Kotak Panel)
    atribut:
    • Applications: Multi-Purpose
    • Category: Compact Enclosure
    • Range: Spacial
  8. KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Dehumidifier (Pengering Udara)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan dehumidifier fix wheel sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dirancang dengan rotary compressor yang menggunakan desain berputar untuk menghilangkan kelembapan dari udara secara efisien. Memiliki display LED dengan pengoperasian mudah menggunakan push button. Perawatan dehumidifier ini pun mudah dilakukan karena filter udara dapat dicuci serta pompa air bisa dilepas. Selain itu, dilengkapi handle ergonomis dan roda sehingga mudah dipindahkan. Cocok untuk memenuhi kebutuhan di ruangan dengan cakupan area 85 hingga 170 m².
    atribut:
    • Power Supply: 220-240V/50 Hz
    • Coverage Area (m²): 85-170
    • Operating Temperature (°C): 5-35
    • Packing Dimensions (mm): 610x490x1100
  9. EMC Fitting Elbow Pneumatic One Touch-in with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp8.900

    EMC Fitting Elbow Pneumatic One Touch-in with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Series: ZPL
    • Working Medium: Air, Vacuum
    • Working Pressure (MPa): 0-0.8
    • Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
    • Working Temperature (°C): 0-60
    • Tube Material: Nylon/PU tube
  10. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  11. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  12. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  13. Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp55.900

    Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    atribut:
    • Number of Outlets: 4
    • Voltage (V): 250
Daftar Harga regulator angin Terbaru November 2026
MAXPOWER Regulator for Air Lubricator (Regulator Pompa Gemuk)Rp129.900
EMC Speed Control Fitting Pneumatic ZSC Type (Sambungan Siku)Rp31.900
Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)Rp14.900
OMRON Proximity Sensor E2E/E2EQ NEXT DC 2-Wire System (Sensor Proksimitas)Rp1.499.900
Melzer Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp339.900
EMC Speed Control ZSC Series (Katup Kontrol Tekanan)Rp31.900
EMC Speed Control Fitting Pneumatic (Sambungan Lurus)Rp39.900
PAMY Fitting Pneumatics Speed Control MSL Type (Sambungan Pneumatik)Rp21.900
EMC One Touch-in Fitting ZPC Series (inch) (Sambungan Lurus)Rp6.900
EMC One Touch-in Fitting ZPY series (Sambungan Y)Rp7.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)